text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Facom Chaves de luneta 1X1/16

Referência 6N778112
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 370
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 23.813
Chave de tamanho pequeno (mm) 25.4
Modelo de chave simples Não

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento 370
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 23.813
Chave de tamanho pequeno (mm) 25.4
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 1 polegada
Tamanho da chave grande (polegada) 9x12 mm
Largura da cabeça pequena (mm) 36.8
Largura da cabeça grande (mm) 38.8
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom

Números do artigo

Referência 6N778112
EAN 3148519377415
UBB 500638504869
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 56L.1PX1P1/16
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.