text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsleutels diepgebogen 19X22MM


Artikelnummer 0C147009
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 296
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 22
Chave de tamanho pequeno (mm) 19
Modelo de chave simples Não
Verpakt per 1

Specificaties

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 296
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 22
Chave de tamanho pequeno (mm) 19
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 3/4 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 7/8 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 29
Largura da cabeça grande (mm) 33.7
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Código pautal 82041100
Type Double End Ring Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 0C147009
EAN 3148516989802
UBB 500638496033
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 55A.19X22
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.