text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de luneta 19X22


Artikelnummer 6R380620
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 255
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 22
Chave de tamanho pequeno (mm) 19
Modelo de chave simples Não
Verpakt per 1

Specificaties

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 255
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 22
Chave de tamanho pequeno (mm) 19
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 66.5
Altura da cabeça grande (mm) 78.5
Modelo em meia-lua Sim
Tamanho da chave pequena (polegadas) 3/4 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 7/8 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 28.2
Largura da cabeça grande (mm) 32.2
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Código pautal 82041100
Type Offset Ring Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 6R380620
EAN 3148511134009
UBB 500638585470
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 57.19X22
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.