text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de luneta 19/32X25/32


Objednací číslo 6S056670
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 258
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 19.844
Chave de tamanho pequeno (mm) 15.081
Modelo de chave simples Não
Baleno po 1

Specifikace

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 258
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 19.844
Chave de tamanho pequeno (mm) 15.081
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 1 1/16 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 1 11/16 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 25.7
Largura da cabeça grande (mm) 27.2
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Código pautal 82041100
Type Double End Ring Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 6S056670
EAN 3148516986993
UBB 500638495878
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 55A.19/32X25/32
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.