text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de luneta 16X17MM


Numéro d'article 4L825062
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 258
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 17
Chave de tamanho pequeno (mm) 16
Modelo de chave simples Não
Emballé par 1

Spécifications

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 258
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 17
Chave de tamanho pequeno (mm) 16
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 5/8 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 11/16 inch
Largura da cabeça pequena (mm) 25.7
Largura da cabeça grande (mm) 27
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Código pautal 82041100
Type Double End Ring Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 4L825062
EAN 3148516989390
UBB 500638494889
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 55A.16X17
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.