Chaves de luneta
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
Gama ferramentas
Chaves diversas
Chaves de luneta
2W489018
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
Facom Chaves de luneta 14X17
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2W489018
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
191
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Chave de boca grande (mm)
17
Chave de tamanho pequeno (mm)
14
Modelo de chave simples
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
191
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Chave de boca grande (mm)
17
Chave de tamanho pequeno (mm)
14
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
54.5
Altura da cabeça grande (mm)
66
Modelo em meia-lua
Sim
Tamanho da chave pequena (polegadas)
9/16 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada)
11/16 inch
Largura da cabeça pequena (mm)
22
Largura da cabeça grande (mm)
25
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Modelo aberto
Não
Marca
Facom
Código pautal
82041100
Type
Offset Ring Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2W489018
EAN
3148511133606
UBB
500638584895
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
57.14X17