text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de luneta 14X16

Referência 7J315927
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 191
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 16
Chave de tamanho pequeno (mm) 14
Modelo de chave simples Não

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 191
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 16
Chave de tamanho pequeno (mm) 14
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 54.5
Altura da cabeça grande (mm) 66
Modelo em meia-lua Sim
Tamanho da chave pequena (polegadas) 9/16 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 5/8 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 22
Largura da cabeça grande (mm) 25
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom

Números do artigo

Referência 7J315927
EAN 3148511133200
UBB 500638584630
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 57.14X16
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.