Chaves de luneta
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
Gama ferramentas
Chaves de luneta
Chaves de luneta
6N408048
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
Facom Chaves de luneta 14X15
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6N408048
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
238
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Chave de boca grande (mm)
15
Chave de tamanho pequeno (mm)
14
Modelo de chave simples
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
238
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Chave de boca grande (mm)
15
Chave de tamanho pequeno (mm)
14
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Modelo em meia-lua
Não
Tamanho da chave pequena (polegadas)
9/16 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada)
5/8 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm)
22
Largura da cabeça grande (mm)
23.5
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Modelo aberto
Não
Marca
Facom
Type
Double End Ring Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6N408048
EAN
3148516989215
UBB
500638494475
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
55A.14X15