text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de luneta 12X13MM


Referência 6H786011
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 218
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 13
Chave de tamanho pequeno (mm) 12
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 218
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 13
Chave de tamanho pequeno (mm) 12
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 1/2 polegada
Tamanho da chave grande (polegada) 1/2 polegada
Largura da cabeça pequena (mm) 19.5
Largura da cabeça grande (mm) 21.5
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Código pautal 82041100
Type Double End Ring Wrench

Números do artigo

Referência 6H786011
EAN 3148516989048
UBB 500638493485
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 55A.12X13
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.