text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de luneta 11/32X13/32


Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/4. Presentation: satin chrome finish.

Referência 5N957269
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 197
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 10.319
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 197
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 10.319
Chave de tamanho pequeno (mm) 8.731
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 1 13/16 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 13/32 inch
Largura da cabeça pequena (mm) 15.5
Largura da cabeça grande (mm) 18
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Type Double End Ring Wrench

Descrição

Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/4. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 5N957269
EAN 3148516987280
UBB 500638492800
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 55A.11/32X13/32
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.