text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Facom Chaves de gancho 116.50


For nuts with lateral holes. Removable hooks. Sliding the mobile jaw is ensured by simple sliding. Locking on nut is ensured by self-tightening. The wrenches are fitted with 2 sets of easily interchangeable hooks. Capacity: 0 to 200 mm. Presentation: satin chrome handle body phosphated hooks.

Referência 2C454410
Desenho Com pino
Comprimento (mm) 2130
Largura da chave (mm) ['0', '500']
Marca Facom
Código pautal
Embalado por 1

Especificações

Desenho Com pino
Comprimento (mm) 2130
Largura da chave (mm) ['0', '500']
Marca Facom
Código pautal
Type Hook Wrench

Descrição

For nuts with lateral holes. Removable hooks. Sliding the mobile jaw is ensured by simple sliding. Locking on nut is ensured by self-tightening. The wrenches are fitted with 2 sets of easily interchangeable hooks. Capacity: 0 to 200 mm. Presentation: satin chrome handle body phosphated hooks.

Números do artigo

Referência 2C454410
EAN 3148511338001
UBB 500638587450
UNSPSC 27111724
Artigo do fabricante nr 116.50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.