Ferramentas de chave inglesa
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
1U991554
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
FACOM Chaves de caixa S.161B
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1U991554
Isolado
Não
Altura
38.2
Peso
410
Diâmetro da cabeça (mm)
33.1
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
260
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Altura
38.2
Peso
410
Diâmetro da cabeça (mm)
33.1
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
260
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Material
Outro
Tamanho da ligação
1/2 polegada
À prova de explosão
Não
Com pega
Sim
Modelo de alimentação por calha
Não
Junta universal
Não
Tamanho da ligação (mm)
0.5
Ângulo de rotação para trás (°)
5
Reversível
Sim
Catraca de construção
Não
Adequado para bits
Não
Bloqueio da chave
Não
Desbloqueio integrado
Não
Punho rotativo
Não
Punho extensível
Não
Cabeça articulada
Não
Cabeça rotativa
Não
Adequado para chaves de caixa
Sim
Comprimento da vara (mm)
244
Testado por VDE
Não
Type
Ratchet
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1U991554
EAN
3662424065477
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
S.161B