Ferramentas de chave inglesa
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
5T082667
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
FACOM Chaves de caixa J.161B
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5T082667
Isolado
Não
Altura
27.6
Peso
205
Diâmetro da cabeça (mm)
30
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
201
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Altura
27.6
Peso
205
Diâmetro da cabeça (mm)
30
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
201
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Material
Outro
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
À prova de explosão
Não
Com pega
Sim
Modelo de alimentação por calha
Não
Junta universal
Não
Tamanho da ligação (mm)
0.375
Ângulo de rotação para trás (°)
5
Reversível
Sim
Catraca de construção
Não
Adequado para bits
Não
Bloqueio da chave
Não
Desbloqueio integrado
Não
Punho rotativo
Não
Punho extensível
Não
Cabeça articulada
Não
Cabeça rotativa
Não
Adequado para chaves de caixa
Sim
Comprimento da vara (mm)
185
Testado por VDE
Não
Marca
Facom
Código pautal
8204200000
Type
Ratchet
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5T082667
EAN
3662424073298
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
J.161B