text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de bocas dupla 8X9MM


"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 3.2 to 13 mm. Presentation: satin chrome finish.

Referência 0A373576
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 9
Chave de tamanho pequeno (mm) 8
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 9
Chave de tamanho pequeno (mm) 8
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 5/16 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) Outro
Largura da cabeça pequena (mm) 18
Largura da cabeça grande (mm) 20
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Marca Facom
Model MIDGET

Descrição

"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 3.2 to 13 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 0A373576
EAN 3148510947600
UBB 500638240027
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 22.8X9
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.