text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de bocas dupla 8X10MM


Referência 4L141164
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 137
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 10
Chave de tamanho pequeno (mm) 8
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 137
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 10
Chave de tamanho pequeno (mm) 8
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 4.2
Altura da cabeça grande (mm) 4.2
Tamanho da chave pequena (polegadas) 5/16 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 3/8 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 19
Largura da cabeça grande (mm) 22
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Marca Facom
Type Open End Wrench

Números do artigo

Referência 4L141164
EAN 3148511023778
UBB 500638270479
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 44.8X10
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.