text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de bocas dupla 6X7MM


Metric "extra-slim" open end wrenches: 30 % slimmer than a classical open end wrench = maximum accessibility. Indispensable for confined access and locknuts. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Referência 4P992000
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 147
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 7
Chave de tamanho pequeno (mm) 6
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 147
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 7
Chave de tamanho pequeno (mm) 6
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 1/4 polegada
Tamanho da chave grande (polegada) Outro
Largura da cabeça pequena (mm) 16.6
Largura da cabeça grande (mm) 19.6
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Marca Facom
Model EXTRA-SLIM
Type Open End Wrench

Descrição

Metric "extra-slim" open end wrenches: 30 % slimmer than a classical open end wrench = maximum accessibility. Indispensable for confined access and locknuts. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 4P992000
EAN 3148510969985
UBB 500638241439
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 31.6X7
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.