text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de bocas dupla 5MM


Referência 9C317476
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 75
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 5
Chave de tamanho pequeno (mm) 5
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 75
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 5
Chave de tamanho pequeno (mm) 5
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 3/16 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 3/16 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 13
Largura da cabeça grande (mm) 13
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Marca Facom
Código do produto 82041100
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Números do artigo

Referência 9C317476
EAN 3148510980409
UBB 500638246891
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 34.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.