text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de bocas dupla 5/8


"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15° and 75° allow to intervene on nuts inaccessible with a standard wrench. Dimensions in inches: from 3/16" to 11/16". Presentation: satin chrome finish.

Numéro d'article 2I442543
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 15.9
Chave de tamanho pequeno (mm) 15.9
Emballé par 1

Spécifications

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 15.9
Chave de tamanho pequeno (mm) 15.9
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 5/8 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 5/8 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 33
Largura da cabeça grande (mm) 33
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Marca Facom
Código pautal 82041100
Model MIDGET
Type Open End Wrench

La description

"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15° and 75° allow to intervene on nuts inaccessible with a standard wrench. Dimensions in inches: from 3/16" to 11/16". Presentation: satin chrome finish.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2I442543
EAN 3148510985206
UBB 500638247881
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 34.5/8
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.