text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de bocas dupla 42401


"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15° and 75° allow to intervene on nuts inaccessible with a standard wrench. Dimensions in inches: from 3/16" to 11/16". Presentation: satin chrome finish.

Artikelnummer 2M540085
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 120
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 12.7
Chave de tamanho pequeno (mm) 12.7
Verpakt per 1

Specificaties

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 120
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 12.7
Chave de tamanho pequeno (mm) 12.7
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 1/2 polegada
Tamanho da chave grande (polegada) 1/2 polegada
Largura da cabeça pequena (mm) 27
Largura da cabeça grande (mm) 27
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Marca Facom
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Omschrijving

"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15° and 75° allow to intervene on nuts inaccessible with a standard wrench. Dimensions in inches: from 3/16" to 11/16". Presentation: satin chrome finish.

Artikelnummers

Artikelnummer 2M540085
EAN 3148510984803
UBB 500638241843
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 34.1/2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.