Chaves de bocas dupla
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
Gama ferramentas
Chaves de bocas dupla
Chaves de bocas dupla
0I684031
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
Facom Chaves de bocas dupla 34X36MM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0I684031
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
342
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
36
Chave de tamanho pequeno (mm)
34
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
342
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
36
Chave de tamanho pequeno (mm)
34
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
11.7
Altura da cabeça grande (mm)
11.7
Tamanho da chave pequena (polegadas)
Outro
Tamanho da chave grande (polegada)
1 7/16 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm)
71
Largura da cabeça grande (mm)
75
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Modelo com chave de ângulo reto
Não
Punho cónico
Não
Marca
Facom
Type
Open End Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0I684031
EAN
3148511024850
UBB
500638266683
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
44.34X36