text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de bocas dupla 3,2X5,5MM


Referência 9R615821
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 70
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 5.5
Chave de tamanho pequeno (mm) 3.2
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento 70
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 5.5
Chave de tamanho pequeno (mm) 3.2
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 1/8 polegada
Tamanho da chave grande (polegada) Outro
Largura da cabeça pequena (mm) 10
Largura da cabeça grande (mm) 13
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Marca FACOM
Model MIDGET

Números do artigo

Referência 9R615821
EAN 3148510947006
UBB 500638238898
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 22.3.2X5.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.