Chaves de bocas dupla
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
Gama ferramentas
Chaves de bocas dupla
Chaves de bocas dupla
6F163705
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
Facom Chaves de bocas dupla 26X28MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6F163705
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
285
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
28
Chave de tamanho pequeno (mm)
26
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
285
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
28
Chave de tamanho pequeno (mm)
26
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
9.5
Altura da cabeça grande (mm)
9.5
Tamanho da chave pequena (polegadas)
1 polegada
Tamanho da chave grande (polegada)
Outro
Largura da cabeça pequena (mm)
59.5
Largura da cabeça grande (mm)
64
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Modelo com chave de ângulo reto
Não
Punho cónico
Não
Marca
Facom
Código pautal
82041100
Type
Open End Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6F163705
EAN
3148511024614
UBB
500638263615
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
44.26X28