text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de bocas dupla 24X27MM


Referência 5H315145
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 270
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 27
Chave de tamanho pequeno (mm) 24
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 270
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 27
Chave de tamanho pequeno (mm) 24
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 8.8
Altura da cabeça grande (mm) 8.8
Tamanho da chave pequena (polegadas) 15/16 inch
Tamanho da chave grande (polegada) 9x12 mm
Largura da cabeça pequena (mm) 53
Largura da cabeça grande (mm) 58
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Marca Facom
Type Open End Wrench

Números do artigo

Referência 5H315145
EAN 3148511024539
UBB 500638263045
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 44.24X27
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.