text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de bocas dupla 22X24MM


Referência 0B353821
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 245
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 24
Chave de tamanho pequeno (mm) 22
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 245
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 24
Chave de tamanho pequeno (mm) 22
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 8.3
Altura da cabeça grande (mm) 8.3
Tamanho da chave pequena (polegadas) 7/8 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 15/16 inch
Largura da cabeça pequena (mm) 47
Largura da cabeça grande (mm) 52
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Marca Facom
Type Open End Wrench

Números do artigo

Referência 0B353821
EAN 3148511024430
UBB 500638262880
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 44.22X24
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.