text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de bocas dupla 20X22MM


Referência 4Q178377
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 240
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 22
Chave de tamanho pequeno (mm) 20
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 240
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 22
Chave de tamanho pequeno (mm) 20
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 7.5
Altura da cabeça grande (mm) 7.5
Tamanho da chave pequena (polegadas) Outro
Tamanho da chave grande (polegada) 7/8 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 43
Largura da cabeça grande (mm) 48.5
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Marca Facom

Números do artigo

Referência 4Q178377
EAN 3148511024355
UBB 500638262211
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 44.20X22
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.