text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de bocas dupla 1X11/16


Open end wrenches = the open ends are slimmer than a standard combination wrench for better thickness accessibility. Examples: brake calipers, hydraulic hose locknuts. Heads hinged at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"5/8. Presentation: satin chrome finish.

Article number 1C483224
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 285
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 27
Chave de tamanho pequeno (mm) 25.4
Packed per 1

Specifications

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 285
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 27
Chave de tamanho pequeno (mm) 25.4
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 8.8
Altura da cabeça grande (mm) 8.8
Tamanho da chave pequena (polegadas) 1 polegada
Tamanho da chave grande (polegada) 9x12 mm
Largura da cabeça pequena (mm) 59.5
Largura da cabeça grande (mm) 64
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Marca Facom
Código pautal 82041100
Type Open End Wrench

Description

Open end wrenches = the open ends are slimmer than a standard combination wrench for better thickness accessibility. Examples: brake calipers, hydraulic hose locknuts. Heads hinged at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"5/8. Presentation: satin chrome finish.

Article numbers

Article number 1C483224
EAN 3148511046715
UBB 500638262054
UNSPSC 27111726
Manufacturer article nr  44.1PX1P1/16
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.