text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de bocas dupla 17MM


"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15° and 75° allow to intervene on nuts inaccessible with a standard wrench. Metric sizes: 3.2 to 17 mm. Presentation: satin chrome finish.

Referência 5Z134706
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 17
Chave de tamanho pequeno (mm) 17
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 17
Chave de tamanho pequeno (mm) 17
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 11/16 inch
Tamanho da chave grande (polegada) 11/16 inch
Largura da cabeça pequena (mm) 33
Largura da cabeça grande (mm) 33
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Marca Facom
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Descrição

"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15° and 75° allow to intervene on nuts inaccessible with a standard wrench. Metric sizes: 3.2 to 17 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 5Z134706
EAN 3148510981703
UBB 500638245497
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 34.17
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.