text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de bocas dupla 16X17MM


Referência 8H055613
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 210
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 17
Chave de tamanho pequeno (mm) 16
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 210
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 17
Chave de tamanho pequeno (mm) 16
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 6.3
Altura da cabeça grande (mm) 6.3
Tamanho da chave pequena (polegadas) 5/8 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 11/16 inch
Largura da cabeça pequena (mm) 37
Largura da cabeça grande (mm) 42
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Marca Facom

Números do artigo

Referência 8H055613
EAN 3148511024096
UBB 500638259001
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 44.16X17
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.