text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de bocas dupla 16X17MM


Metric "extra-slim" open end wrenches: 30 % slimmer than a classical open end wrench = maximum accessibility. Indispensable for confined access and locknuts. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Referência 2C972784
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 17
Chave de tamanho pequeno (mm) 16
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 17
Chave de tamanho pequeno (mm) 16
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 5/8 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 11/16 inch
Largura da cabeça pequena (mm) 38
Largura da cabeça grande (mm) 42.5
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Marca Facom
Model EXTRA-SLIM
Type Open End Wrench

Descrição

Metric "extra-slim" open end wrenches: 30 % slimmer than a classical open end wrench = maximum accessibility. Indispensable for confined access and locknuts. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 2C972784
EAN 3148510970806
UBB 500638240852
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 31.16X17
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.