text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de bocas dupla 13/16X15/16


Open end wrenches = the open ends are slimmer than a standard combination wrench for better thickness accessibility. Examples: brake calipers, hydraulic hose locknuts. Heads hinged at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"5/8. Presentation: satin chrome finish.

Referência 1J680392
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 318
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 33.3
Chave de tamanho pequeno (mm) 30.2
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 318
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 33.3
Chave de tamanho pequeno (mm) 30.2
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 9.8
Altura da cabeça grande (mm) 9.8
Tamanho da chave pequena (polegadas) 1 3/16 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 1 5/16 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 64
Largura da cabeça grande (mm) 70
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Marca Facom

Descrição

Open end wrenches = the open ends are slimmer than a standard combination wrench for better thickness accessibility. Examples: brake calipers, hydraulic hose locknuts. Heads hinged at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"5/8. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 1J680392
EAN 3148511047514
UBB 500638257443
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 44.1P3/16X1P5/16
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.