Chaves de bocas dupla
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
Maquinação
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
Gama ferramentas
Chaves de bocas dupla
Chaves de bocas dupla
3Z561286
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
Facom Chaves de bocas dupla 12X13MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3Z561286
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
167
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
13
Chave de tamanho pequeno (mm)
12
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
167
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
13
Chave de tamanho pequeno (mm)
12
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
5.5
Altura da cabeça grande (mm)
5.5
Tamanho da chave pequena (polegadas)
Outro
Tamanho da chave grande (polegada)
1/2 polegada
Largura da cabeça pequena (mm)
25.8
Largura da cabeça grande (mm)
29.8
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Modelo com chave de ângulo reto
Não
Punho cónico
Não
Marca
Facom
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3Z561286
EAN
3148511023914
UBB
500638256601
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
44.12X13