text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de bocas dupla 12X13MM


"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 3.2 to 13 mm. Presentation: satin chrome finish.

Referência 3V615175
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 110
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 13
Chave de tamanho pequeno (mm) 12
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 110
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 13
Chave de tamanho pequeno (mm) 12
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) Outro
Tamanho da chave grande (polegada) 1/2 polegada
Largura da cabeça pequena (mm) 26
Largura da cabeça grande (mm) 28
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Marca Facom
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Descrição

"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 3.2 to 13 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 3V615175
EAN 3148510948003
UBB 500638238633
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 22.12X13
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.