Chaves de bocas dupla
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
Gama ferramentas
Chaves de bocas dupla
Chaves de bocas dupla
8L465476
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
Facom Chaves de bocas dupla 11/32X13/32
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8L465476
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
137
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
10.3
Chave de tamanho pequeno (mm)
8.7
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
137
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
10.3
Chave de tamanho pequeno (mm)
8.7
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
4.2
Altura da cabeça grande (mm)
4.2
Tamanho da chave pequena (polegadas)
Outro
Tamanho da chave grande (polegada)
Outro
Largura da cabeça pequena (mm)
19
Largura da cabeça grande (mm)
22
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Modelo com chave de ângulo reto
Não
Punho cónico
Não
Marca
Facom
Código pautal
82041100
Type
Open End Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8L465476
EAN
3148511043714
UBB
500638255611
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
44.11/32X13/32