text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de bocas dupla 10X13MM


Referência 3J999011
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 162
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 13
Chave de tamanho pequeno (mm) 10
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 162
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 13
Chave de tamanho pequeno (mm) 10
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 4.9
Altura da cabeça grande (mm) 4.9
Tamanho da chave pequena (polegadas) 3/8 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 1/2 polegada
Largura da cabeça pequena (mm) 23
Largura da cabeça grande (mm) 29
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Marca Facom

Números do artigo

Referência 3J999011
EAN 3148511023877
UBB 500638255207
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 44.10X13
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.