text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de anel planas 10x11


Straight offset-ring wrenches: the slim heads and short shank allows to work in dense mechanical assemblies. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Referência 7V305777
Proteção da superfície Cromado
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 11
Chave de tamanho pequeno (mm) 10
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 11
Chave de tamanho pequeno (mm) 10
Modelo de chave simples Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Type Flat Ring Wrench

Descrição

Straight offset-ring wrenches: the slim heads and short shank allows to work in dense mechanical assemblies. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 7V305777
EAN 3148511138700
UBB 500638514686
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 59.10X11
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.