Nedtrain Oud
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
Gama ferramentas
Chaves luneta
Chaves caixa
1R310291
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
Facom Chaves caixa 75
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Descrição completa
Referência
1R310291
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
375
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
75
Chave de tamanho pequeno (mm)
75
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
375
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
75
Chave de tamanho pequeno (mm)
75
Modelo de chave simples
Sim
Modelo de baixa faísca
Sim
Altura da cabeça pequena (mm)
75
Altura da cabeça grande (mm)
75
Tamanho da chave pequena (polegadas)
Outro
Tamanho da chave grande (polegada)
Outro
Largura da cabeça pequena (mm)
162
Largura da cabeça grande (mm)
162
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Modelo com chave de ângulo reto
Não
Punho cónico
Não
Marca
Facom
Código pautal
82041100
Type
Open End Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Números do artigo
Referência
1R310291
EAN
3148518645201
UBB
500638279488
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
49.75SR