Chaves caixa
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
Gama ferramentas
Chaves luneta
Chaves caixa
5Z923725
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
Facom Chaves caixa 55
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Descrição completa
Referência
5Z923725
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
305
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
55
Chave de tamanho pequeno (mm)
55
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
305
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
55
Chave de tamanho pequeno (mm)
55
Modelo de chave simples
Sim
Modelo de baixa faísca
Sim
Altura da cabeça pequena (mm)
55
Altura da cabeça grande (mm)
55
Tamanho da chave pequena (polegadas)
Outro
Tamanho da chave grande (polegada)
Outro
Largura da cabeça pequena (mm)
117
Largura da cabeça grande (mm)
117
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Modelo com chave de ângulo reto
Não
Punho cónico
Não
Marca
Facom
Type
Open End Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Números do artigo
Referência
5Z923725
EAN
3148518644075
UBB
500638278647
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
49.55SR