text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves caixa 36


Referência 0Z751088
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 210
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 36
Chave de tamanho pequeno (mm) 36
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 210
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 36
Chave de tamanho pequeno (mm) 36
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Sim
Altura da cabeça pequena (mm) 36
Altura da cabeça grande (mm) 36
Tamanho da chave pequena (polegadas) 1 7/16 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 1 7/16 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 75
Largura da cabeça grande (mm) 75
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Marca Facom
Código pautal 82041100
Type Open End Wrench

Números do artigo

Referência 0Z751088
EAN 3148518642637
UBB 500638277656
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 49.36SR
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.