text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chave para pernos 12MM


Capacity: Ø 6 to 16 mm. Turned by means of the hexagonal drive or a 1/2" - 12.7 mm ratchet. Except model 287B.16, which has a through-hole for a bar. Allows to tighten or untighten the studs.

Referência 5W425029
Tipo de acessórios/componentes Suporte de suporte
Acessórios Sim
Peça Não
Tamanho da rosca grande (métrica) 12
Marca Facom
Embalado por 1

Especificações

Tipo de acessórios/componentes Suporte de suporte
Acessórios Sim
Peça Não
Tamanho da rosca grande (métrica) 12
Marca Facom
Type Roller Type Stud Driver

Descrição

Capacity: Ø 6 to 16 mm. Turned by means of the hexagonal drive or a 1/2" - 12.7 mm ratchet. Except model 287B.16, which has a through-hole for a bar. Allows to tighten or untighten the studs.

Números do artigo

Referência 5W425029
EAN 3148511657218
UBB 500637628891
UNSPSC 27112826
Artigo do fabricante nr 287B.12
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.