text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chave para anéis com duas extremidades 57.JE5


Half-moon offset-ring wrenches: the half-moon shape allows to manoeuvre nuts inaccessible with a classical tool. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Set of 5 wrenches: 10 x 12 - 11 x 13 - 14 x 17 - 16 x 18 - 19 x 22 mm. Presentation: satin chrome finish. Weight: 0.850 kg.

Referência 1O483249
Número de chaves de porcas 5
Número total de ferramentas 5
Marca Facom
Type Double Open-Ended Ring Wrench Set
Embalado por 1

Especificações

Número de chaves de porcas 5
Número total de ferramentas 5
Marca Facom
Type Double Open-Ended Ring Wrench Set

Descrição

Half-moon offset-ring wrenches: the half-moon shape allows to manoeuvre nuts inaccessible with a classical tool. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Set of 5 wrenches: 10 x 12 - 11 x 13 - 14 x 17 - 16 x 18 - 19 x 22 mm. Presentation: satin chrome finish. Weight: 0.850 kg.

Números do artigo

Referência 1O483249
EAN 3148515312205
UBB 500638585629
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 57.JE5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.