text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chave hexagonal longa 9mm Fosfato de aço silício 160mm


Referência 3P588714
Comprimento total (mm)
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 9
Comprimento do veio (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 169
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 9
Comprimento do veio (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 160
Com cavilha Não
Com furo Não
Largura da chave (polegada) Outro
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 38
Marca Facom
Model 83H

Números do artigo

Referência 3P588714
EAN 3148511240915
UBB 500638913243
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 83H.9
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.