Chaves sextavadas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves sextavadas
Chaves sextavadas
0F194283
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
Facom Chave hexagonal longa 9/16” Fosfato de aço silício 215mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
0F194283
Comprimento total (mm)
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
14.28
Comprimento do veio (mm)
215
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento total (mm)
229.28
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
14.28
Comprimento do veio (mm)
215
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Comprimento da perna longa (mm)
215
Com cavilha
Não
Com furo
Não
Largura da chave (polegada)
9/16 polegadas
Com cabeça esférica
Não
Comprimento da perna curta (mm)
56
Marca
Facom
Model
83H
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0F194283
EAN
3148511246313
UBB
500638913409
UNSPSC
27111710
Artigo do fabricante nr
83H.9/16