text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chave hexagonal longa 7/32” Fosfato de aço silício 135mm


Referência 0R978285
Comprimento total (mm)
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 5.5
Comprimento do veio (mm) 135
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 140.55
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 5.5
Comprimento do veio (mm) 135
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 135
Com cavilha Não
Com furo Não
Largura da chave (polegada) 7/32 polegadas
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 32
Marca Facom
Código pautal 82041100
Model 83H

Números do artigo

Referência 0R978285
EAN 3148511245217
UBB 500638912666
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 83H.7/32
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.