Chaves sextavadas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves sextavadas
Chaves sextavadas
2A593973
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
Facom Chave hexagonal longa 5/32” Fosfato de aço silício 100mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2A593973
Comprimento total (mm)
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
3.9
Comprimento do veio (mm)
100
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
103.97
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
3.9
Comprimento do veio (mm)
100
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Comprimento da perna longa (mm)
100
Com cavilha
Não
Com furo
Não
Largura da chave (polegada)
5/32 polegadas
Com cabeça esférica
Não
Comprimento da perna curta (mm)
25
Marca
Facom
Model
83H
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2A593973
EAN
3148511244814
UBB
500638911676
UNSPSC
27111710
Artigo do fabricante nr
83H.5/32