text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chave hexagonal longa 5/16” Fosfato de aço silício 150mm


Referência 2A169317
Comprimento total (mm)
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 7.9
Comprimento do veio (mm) 150
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 157.94
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 7.9
Comprimento do veio (mm) 150
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 150
Com cavilha Não
Com furo Não
Largura da chave (polegada) 5/16 polegadas
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 36
Marca Facom
Model 83H

Números do artigo

Referência 2A169317
EAN 3148511245613
UBB 500638911429
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 83H.5/16
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.