text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chave hexagonal longa 3/8” fosfato de aço silício 170mm


Referência 6V080710
Comprimento total (mm)
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 9.5
Comprimento do veio (mm) 170
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 179.52
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 9.5
Comprimento do veio (mm) 170
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 170
Com cavilha Não
Com furo Não
Largura da chave (polegada) 3/8 polegadas
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 38
Marca Facom
Model 83H

Números do artigo

Referência 6V080710
EAN 3148511245811
UBB 500638910439
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 83H.3/8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.