text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chave hexagonal longa 3/64” Fosfato de aço silício 58mm


Referência 1J226410
Comprimento total (mm)
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 1.1
Comprimento do veio (mm) 58
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 59.19
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 1.1
Comprimento do veio (mm) 58
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 58
Com cavilha Não
Com furo Não
Largura da chave (polegada) 3/64 polegadas
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 14
Marca Facom
Model 83H

Números do artigo

Referência 1J226410
EAN 3148511243916
UBB 500638910272
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 83H.3/64
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.