Chaves sextavadas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves sextavadas
Chaves sextavadas
1X293538
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
Facom Chave hexagonal longa 3.5mm Fosfato de aço silício 95mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1X293538
Comprimento total (mm)
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
3.5
Comprimento do veio (mm)
95
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
98.5
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
3.5
Comprimento do veio (mm)
95
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Comprimento da perna longa (mm)
95
Com cavilha
Não
Com furo
Não
Largura da chave (polegada)
Outro
Com cabeça esférica
Não
Comprimento da perna curta (mm)
25
Marca
Facom
Model
83H
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1X293538
EAN
3148511240366
UBB
500638909613
UNSPSC
27111710
Artigo do fabricante nr
83H.3.5