Chaves sextavadas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves sextavadas
Chaves sextavadas
3L436569
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
Facom Chave hexagonal longa 27mm Fosfato de aço silício 315mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3L436569
Comprimento total (mm)
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
27
Comprimento do veio (mm)
315
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
342
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
27
Comprimento do veio (mm)
315
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Comprimento da perna longa (mm)
315
Com cavilha
Não
Com furo
Não
Largura da chave (polegada)
Outro
Com cabeça esférica
Não
Comprimento da perna curta (mm)
100
Marca
Facom
Model
83H
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3L436569
EAN
3148511242513
UBB
500638909209
UNSPSC
27111710
Artigo do fabricante nr
83H.27