Chaves sextavadas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves sextavadas
Chaves sextavadas
1Z957554
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
Facom Chave hexagonal longa 24mm Fosfato de aço silício 299mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1Z957554
Comprimento total (mm)
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
24
Comprimento do veio (mm)
299
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
323
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
24
Comprimento do veio (mm)
299
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Comprimento da perna longa (mm)
299
Com cavilha
Não
Com furo
Não
Largura da chave (polegada)
Outro
Com cabeça esférica
Não
Comprimento da perna curta (mm)
90
Marca
Facom
Model
83H
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1Z957554
EAN
3148511242315
UBB
500638909043
UNSPSC
27111710
Artigo do fabricante nr
83H.24